Utgått

Norsk Wavin - DVR 75mm rød à 50m - 3064825

KopierKopier
Norsk Wavin - DVR 75mm rød à 50m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Rød

  • Modell / utførelse - Bøyelig

  • Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden

  • Indre diameter - 63 mm

Emballasje og betingelser

  • 50 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525305161

Elnummer

2862418

Leverandørens varenummer

3064825

Typebeskrivelse

2862418

Materiale:

Plast

Farge:

Rød

Modell / utførelse:

Bøyelig

Form:

Korrugert på utsiden, glatt på innsiden

Indre diameter:

63 mm

Ytre diameter:

75 mm

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Dobbelvegget kabelrør 75mm på kveil. Farge Rød. Leveres på kveil à 50m. Røret har en innervegg som gjør røret mer robust og bedrer trekkeegenskapene. Røret kan ikke benyttes innomhus på grunn av PE materialet som er brannfarlig. Tilfredstiller standard NS2968 på ringstivhet SN8.