Norsk Wavin - Endelokk 50mm - 4055511
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Material tilkobling 1 - PE (Polyetylen)
Nominell diameter tilkobling 1 - DN 50
Tilkobling 1 - Andre
Materialkvalitet, tilkobling 1 - Andre
Overflatebeskyttelse tilkobling 1 - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5708525364304
Elnummer
2859168
Leverandørens varenummer
4055511
Typebeskrivelse
2859168
Material tilkobling 1:
PE (Polyetylen)
Nominell diameter tilkobling 1:
DN 50
Tilkobling 1:
Andre
Materialkvalitet, tilkobling 1:
Andre
Overflatebeskyttelse tilkobling 1:
Ubehandlet
Overflatebehandling tilkobling 1:
Ubehandlet
Systemorientert:
nei
Utvendig rørdiameter anslutning 1:
52 mm


