Utgått

Norsk Wavin - FLEKSIBEND 125MM Sort - 3064601

KopierKopier
Norsk Wavin - FLEKSIBEND 125MM Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

  • Indre diameter - 108 mm

  • Ytre diameter - 125 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525348731

Elnummer

2859117

Leverandørens varenummer

3064601

Typebeskrivelse

2859117

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Indre diameter:

108 mm

Ytre diameter:

125 mm

Fleksibend til DV kabelrør 125mm. Farge sort. L=2M