Utgått

Norsk Wavin - FLEKSIBEND 160MM Sort - 3064603

KopierKopier
Norsk Wavin - FLEKSIBEND 160MM Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

  • Indre diameter - 135 mm

  • Ytre diameter - 160 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525348748

Elnummer

2859118

Leverandørens varenummer

3064603

Typebeskrivelse

2859118

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Indre diameter:

135 mm

Ytre diameter:

160 mm

Fleksibend til DV kabelrør 160mm. Farge sort. L=2,5M