Norsk Wavin - FLEKSIBEND 50MM Sort - 3064595
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Svart
Indre diameter - 42 mm
Ytre diameter - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5708525348373
Elnummer
2859114
Leverandørens varenummer
3064595
Typebeskrivelse
2859114
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Indre diameter:
42 mm
Ytre diameter:
50 mm
Fleksibend til DV kabelrør 50mm. Farge sort. L=1M


