Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Norsk Wavin - Fleksibend til DV 75mm - 3064596

KopierKopier
Norsk Wavin - Fleksibend til DV 75mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

  • Indre diameter - 63 mm

  • Ytre diameter - 75 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525348298

Elnummer

2859115

Leverandørens varenummer

3064596

Typebeskrivelse

2859115

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Indre diameter:

63 mm

Ytre diameter:

75 mm

Fleksibend til DV kabelrør 75mm. Farge sort. L=1M