Utgått

Norsk Wavin - GLATT PP RØR SN4 RØD 125MM - 3063771

KopierKopier
Norsk Wavin - GLATT PP RØR SN4 RØD 125MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Rød

  • Modell / utførelse - Stiv

  • Form - Glatt på ut- og innsiden

  • Indre diameter - 118,4 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Kabelvern rør, glatte

EAN/GTIN

5708525338121

Elnummer

2862604

Leverandørens varenummer

3063771

Typebeskrivelse

2862604

Materiale:

Plast

Farge:

Rød

Modell / utførelse:

Stiv

Form:

Glatt på ut- og innsiden

Indre diameter:

118,4 mm

Ytre diameter:

125 mm

Materialkvalitet:

Polypropylen

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Glatt kabelrør i Polypropylen SN4 kun for innstøping. Farge rød. Dette røret egner seg ikke for direktelegging i løsmasser. For direktelegging i løsmasser må det benyttes SN8. Røret har dinlock pakning i muffe som gjør det lett å montere. PP materialet har god slagfasthet i kulde.