Utgått

Norsk Wavin - GLATT PP RØR SN4 ORANGE 110MM - 3063799

KopierKopier
Norsk Wavin - GLATT PP RØR SN4 ORANGE 110MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Oransje

  • Modell / utførelse - Stiv

  • Form - Glatt på ut- og innsiden

  • Indre diameter - 104,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525333225

Elnummer

2862605

Leverandørens varenummer

3063799

Typebeskrivelse

2862605

Materiale:

Plast

Farge:

Oransje

Modell / utførelse:

Stiv

Form:

Glatt på ut- og innsiden

Indre diameter:

104,2 mm

Ytre diameter:

110 mm

Materialkvalitet:

Polypropylen

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Glatte kabelrør SN4 PP 110mm emin=4,0mm L=6m. Farge orange. Godkjent i h.h.t. prNS 2967. Røren er kun godkjente for innstøping. NB! Rørene MÅ ikke legges direkte i løsmasser da ringstivheten er lavere enn for rør for direktelegging.