Norsk Wavin - GLATT PP RØR SN4 RØD 160MM - 3063772
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 150,8 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5708525338138
Elnummer
2862602
Leverandørens varenummer
3063772
Typebeskrivelse
2862602
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
150,8 mm
Ytre diameter:
160 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei


