Norsk Wavin - GLATT PP RØR SN8 160MM RØD - 3063709
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 149 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5708525257521
Elnummer
2857476
Leverandørens varenummer
3063709
Typebeskrivelse
2857476
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
149 mm
Ytre diameter:
160 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Glatte kabelrør SN8 PP 160mm emin=5,8mm L=6m. Farge rød. Godkjent i h.h.t. prNS 2967


