Utgått

Norsk Wavin - GLATT PP RØR SN8 Blå 110MM - 3063832

KopierKopier
Norsk Wavin - GLATT PP RØR SN8 Blå 110MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Blå

  • Modell / utførelse - Stiv

  • Form - Glatt på ut- og innsiden

  • Indre diameter - 102,4 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525257538

Elnummer

2862645

Leverandørens varenummer

3063832

Typebeskrivelse

2862645

Materiale:

Plast

Farge:

Blå

Modell / utførelse:

Stiv

Form:

Glatt på ut- og innsiden

Indre diameter:

102,4 mm

Ytre diameter:

110 mm

Materialkvalitet:

Polypropylen

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Glatt kabelrør i Polyproppylen SN8. Farge blå. Dette røret er for direktelegging i løsmasser. Dy=110mm, Di=102mm. Røret har dinlock pakning i muffe som gjør det lett å montere. PP materialet har god slagfasthet i kulde.