Norsk Wavin - GLATT PP RØR SN8 Orange 110MM - 3063769
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Oransje
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 102,4 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5708525336332
Elnummer
2862603
Leverandørens varenummer
3063769
Typebeskrivelse
2862603
Materiale:
Plast
Farge:
Oransje
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
102,4 mm
Ytre diameter:
110 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei


