Norsk Wavin - Glatte PE kabelrør kveil 40mm m/trekketråd. Farge rød - 3064128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 33,2 mm
Emballasje og betingelser
150 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5708525257347
Elnummer
2857425
Leverandørens varenummer
3064128
Typebeskrivelse
2857425
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
33,2 mm
Ytre diameter:
40 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Glatte PE kabelrør kveil m/riller og trekketråd. Dy=40mm Di=33 L=150m Farge rød


