Utgått

Norsk Wavin - KORR RØR 42/50 GRØNN - 3071862

KopierKopier
Norsk Wavin - KORR RØR 42/50 GRØNN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Farge - Grønn

  • Modell / utførelse - Bøyelig

  • Form - Korrugert på ut- og innsiden

  • Indre diameter - 42 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525516352

Elnummer

2857462

Leverandørens varenummer

3071862

Typebeskrivelse

2857462

Materiale:

Andre

Farge:

Grønn

Modell / utførelse:

Bøyelig

Form:

Korrugert på ut- og innsiden

Indre diameter:

42 mm

Ytre diameter:

50 mm

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Korrigerte kabelrør PE m/trekketråd. Dy=50mm Di=42mm.Kvei à 50m. Farge Grønn. Rørene kan ikke benyttes innedørs på grunn av brannfare. Rørene er ikke selvslukkende. Rørene tilfrdstiller ikke ringstivhet i hend hold til kabelrørstandard NS 2968. Alternativ DVR el.nr. 2862414 kan benyttes.