Norsk Wavin - Korrugerte kabelrør på kveil 75/65mm à 50m Rød - 3071988
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Korrugert på ut- og innsiden
Indre diameter - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5708525516215
Elnummer
2859141
Leverandørens varenummer
3071988
Typebeskrivelse
2859141
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Korrugert på ut- og innsiden
Indre diameter:
65 mm
Ytre diameter:
75 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Korrigerte kabelrør PE m/trekketråd. Dy=75mm Di=65mm. Kveil à 50m Farge Rød. Rørene kan ikke benyttes innedørs på grunn av brannfare. Rørene er ikke selvslukkende. Tilfrdstiller ikke kravet til ringstivhet SN8 i standard NS 2968. Alternativ DVR el.nr. 2862418 kan benyttes.


