Norsk Wavin - Kveilrør i PE 25mm, farge Gul à 300m med trekketråd. - 3064115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Gul
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 21,3 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5708525371388
Elnummer
2862444
Leverandørens varenummer
3064115
Typebeskrivelse
2862444
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
21,3 mm
Ytre diameter:
25 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei


