Utgått

Norsk Wavin - LANGBEND 30GR. R=600 160MM - 3063630

KopierKopier
Norsk Wavin - LANGBEND 30GR. R=600 160MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525257378

Elnummer

2857443

Leverandørens varenummer

3063630

Typebeskrivelse

2857443

Bend i PP 160mm. 30 grader, radius 600mm, farge rød. Bendene har samme spesifikkasjoner som rør i 160mm el.nr. 2857476