Utgått

Norsk Wavin - LANGBEND 90GR R=600 RØD 125MM - 3063841

KopierKopier
Norsk Wavin - LANGBEND 90GR R=600 RØD 125MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525257613

Elnummer

2859139

Leverandørens varenummer

3063841

Typebeskrivelse

2859139

Bend i PP til glatte kabelrør 125mm. 90 Grader,Radius 600mm. Farge rød. Tilfredstiller samme standard som glatte kabelrør i PP prNS2967