Norsk Wavin - Låseklips 10mm - 20020037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Rød
Indre diameter - 10 mm
Ytre diameter - 14 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3306494007417
Elnummer
2862592
Leverandørens varenummer
20020037
Typebeskrivelse
2862592
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Rød
Indre diameter:
10 mm
Ytre diameter:
14 mm
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Polert overflate:
nei
Med gummipakning:
nei
DuraFit Låseklips til skjøtemuffe for 10mm fiberrør el.nr. 2861867.
Denne benyttes for at muffen ikke skal løse ut. Det benyttes 2 stk. pr. muffe. Dura-Line sine produkter er tested ved deres testsenter i Motz, Frankrike for å opprettholde den høye kvaliteten. Produktene er sertifisert med ISO 9001, ISO 14001 og ISO 18001. Videre er Dura-Line den eneste Europeiske produsenten med den strenge SKZ sertifiseringen.
https://www.duraline-europe.com/en/accessories/MicroDuct-Connection-and-Termination/DuraFit%20Connectors%20and%20Reducers-2453
Denne benyttes for at muffen ikke skal løse ut. Det benyttes 2 stk. pr. muffe. Dura-Line sine produkter er tested ved deres testsenter i Motz, Frankrike for å opprettholde den høye kvaliteten. Produktene er sertifisert med ISO 9001, ISO 14001 og ISO 18001. Videre er Dura-Line den eneste Europeiske produsenten med den strenge SKZ sertifiseringen.
https://www.duraline-europe.com/en/accessories/MicroDuct-Connection-and-Termination/DuraFit%20Connectors%20and%20Reducers-2453


