Utgått

Norsk Wavin - Låseklips 8mm - 20030042

KopierKopier
Norsk Wavin - Låseklips 8mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Rød

  • Indre diameter - 8 mm

  • Ytre diameter - 12 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3306490187496

Elnummer

2862591

Leverandørens varenummer

20030042

Typebeskrivelse

2862591

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Rød

Indre diameter:

8 mm

Ytre diameter:

12 mm

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Polert overflate:

nei

Med gummipakning:

nei

DuraFit Låseklips til skjøtemuffe for 8mm fiberrør el.nr. 2860183.
Denne benyttes for at muffen ikke skal løse ut. Det benyttes 2 stk. pr. muffe . Dura-Line sine produkter er tested ved deres testsenter i Motz, Frankrike for å opprettholde den høye kvaliteten. Produktene er sertifisert med ISO 9001, ISO 14001 og ISO 18001. Videre er Dura-Line den eneste Europeiske produsenten med den strenge SKZ sertifiseringen.

https://www.duraline-europe.com/en/accessories/MicroDuct-Connection-and-Termination/DuraFit%20Connectors%20and%20Reducers-2453