Norsk Wavin - Minirør 10x1,0mm blå 2150m - 3028680
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Blå
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Glatt på utsiden, korrugert på innsiden
Indre diameter - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3306490195545
Elnummer
2861834
Leverandørens varenummer
3028680
Typebeskrivelse
2861834
Materiale:
Plast
Farge:
Blå
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Glatt på utsiden, korrugert på innsiden
Indre diameter:
8 mm
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
Ja
Gjennomsiktig:
Ja
Ytre diameter:
10 mm
Fiberrør 10mm, Di=8,0mm, Farge blå, Leveres på engangstrommel à 2150m. Rørene er transparente.


