Utgått

Norsk Wavin - Minirør 10x1,0mm hvid 2150m - 3028677

KopierKopier
Norsk Wavin - Minirør 10x1,0mm hvid 2150m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

  • Modell / utførelse - Bøyelig

  • Form - Glatt på utsiden, korrugert på innsiden

  • Indre diameter - 8 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3306490195576

Elnummer

2861825

Leverandørens varenummer

3028677

Typebeskrivelse

2861825

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Modell / utførelse:

Bøyelig

Form:

Glatt på utsiden, korrugert på innsiden

Indre diameter:

8 mm

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

Ja

Gjennomsiktig:

Ja

Ytre diameter:

10 mm

Fiberrør 10mm, Di=8,0mm, Farge hvit, Leveres på engangstrommel à 2150m. Rørene er transparente.