Norsk Wavin - Minirør 12x1,0mm hvid 2150m - 3028988
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Glatt på utsiden, korrugert på innsiden
Indre diameter - 9,6 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3306490192629
Elnummer
2861837
Leverandørens varenummer
3028988
Typebeskrivelse
2861837
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Glatt på utsiden, korrugert på innsiden
Indre diameter:
9,6 mm
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
Ja
Gjennomsiktig:
Ja
Ytre diameter:
12 mm
Fiberrør 12mm, Di=10,0mm, Farge hvit, Leveres på engangstrommel à 2150m. Rørene er transparente.


