Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Norsk Wavin - Minirør 12x1,0mm violet 2150m - 3030247

KopierKopier
Norsk Wavin - Minirør 12x1,0mm violet 2150m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Fiolett

  • Modell / utførelse - Bøyelig

  • Form - Glatt på utsiden, korrugert på innsiden

  • Indre diameter - 9,6 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3306490187335

Elnummer

2861836

Leverandørens varenummer

3030247

Typebeskrivelse

2861836

Materiale:

Plast

Farge:

Fiolett

Modell / utførelse:

Bøyelig

Form:

Glatt på utsiden, korrugert på innsiden

Indre diameter:

9,6 mm

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

Ja

Gjennomsiktig:

Ja

Ytre diameter:

12 mm

Fiberrør 12mm, Di=10,0mm, Farge violett, Leveres på engangstrommel à 2150m. Rørene er transparente.