Norsk Wavin - Minirør 7x0,75mm grøn 4400m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3306494011148
Elnummer
2861820
Leverandørens varenummer
3010567
Typebeskrivelse
2861820
Fiberrør 7mm, Di=5,5mm, Farge grønn, Leveres på engangstrommel à 4800m. Rørene er transparente.