Norsk Wavin - Minirør 7x0,75mm lyserød 4400m - 3010573
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Andre
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Glatt på utsiden, korrugert på innsiden
Indre diameter - 5,5 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3306494011209
Elnummer
2861823
Leverandørens varenummer
3010573
Typebeskrivelse
2861823
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Glatt på utsiden, korrugert på innsiden
Indre diameter:
5,5 mm
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
Ja
Gjennomsiktig:
Ja
Ytre diameter:
7 mm
Fiberrør 7mm, Di=5,5mm, Farge rosa, Leveres på engangstrommel à 4800m. Rørene er transparente.