Norsk Wavin - Minirør 7x0,75mm rød 4400m - 3010566
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
8712148472244
Elnummer
2861818
Leverandørens varenummer
3010566
Typebeskrivelse
2861818
Fiberrør 7mm, Di=5,5mm, Farge rød, Leveres på engangstrommel à 4800m. Rørene er transparente.