Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Norsk Wavin - Minirør 7x0,75mm turkis 4400m - 3010574

KopierKopier
Norsk Wavin - Minirør 7x0,75mm turkis 4400m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3306494011216

Elnummer

2861817

Leverandørens varenummer

3010574

Typebeskrivelse

2861817

Fiberrør 7mm, Di=5,5mm, Farge turkis, Leveres på engangstrommel à 4800m. Rørene er transparente.