Utgått

Norsk Wavin - Pakkning til DV kabelrør 100mm - 3023687

KopierKopier
Norsk Wavin - Pakkning til DV kabelrør 100mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Farge - Svart

  • Indre diameter - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Materiale:

Andre

Farge:

Svart

Indre diameter:

100 mm

Pakkning til DV kabelrør 110mm / 100mm sort X-Stream pakning