Norsk Wavin - PAKNING DV 160MM - 4021565

KopierKopier
Norsk Wavin - PAKNING DV 160MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Farge - Svart

  • Indre diameter - 160 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525277437

Elnummer

2857433

Leverandørens varenummer

4021565

Typebeskrivelse

2857433

Materiale:

Andre

Farge:

Svart

Indre diameter:

160 mm

Pakkning til DV kabelrør 160mm el.nr. 2857423