Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Norsk Wavin - SKJØTEMUFFE DV 160MM - 3064661

KopierKopier
Norsk Wavin - SKJØTEMUFFE DV 160MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Svart

  • Indre diameter - 160 mm

  • Materialkvalitet - PE (Polyetylen)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525262129

Elnummer

2857437

Leverandørens varenummer

3064661

Typebeskrivelse

2857437

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Svart

Indre diameter:

160 mm

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Polert overflate:

nei

Skjøtemuffe m/2 pakkninger til DV kabelrør 160mm el.nr. 2857423

Norsk Wavin

Et Norsk Wavin-produkt

Oppdag Norsk Wavin-serien