Norsk Wavin - SKJØTEMUFFE KORR 110MM - 3042906
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Svart
Indre diameter - 110 mm
Ytre diameter - 112 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5708525261931
Elnummer
2859182
Leverandørens varenummer
3042906
Typebeskrivelse
2859182
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Svart
Indre diameter:
110 mm
Ytre diameter:
112 mm
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Halogenfri:
Ja
Polert overflate:
nei


