Norsk Wavin - SKJØTEMUFFE KORR. 50MM - 3042902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Indre diameter - 50 mm
Ytre diameter - 52 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelvern kanaler
EAN/GTIN
5905668183278
Elnummer
2859176
Leverandørens varenummer
3042902
Typebeskrivelse
2859176
Farge:
Svart
Indre diameter:
50 mm
Ytre diameter:
52 mm
Skjøtemuffe til korrugerte og DVR rør i 50mm. Muffen er PE og uten pakninger. Skal det være tett system må det benyttes el.nr.2857438


