Utgått

Norsk Wavin - Skjøt for søketråd i varselnet - 3064778

KopierKopier
Norsk Wavin - Skjøt for søketråd i varselnet

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykt - Uten

  • Farge - Svart

  • Lengde - 60 m

  • Motstandsdyktig mot kjemikalier - Ja

  • Detektbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525372439

Elnummer

2862450

Leverandørens varenummer

3064778

Typebeskrivelse

2862450

Påtrykt:

Uten

Farge:

Svart

Lengde:

60 m

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

Ja

Detektbar:

nei

Bredde:

10 mm

Skjøt for søketråd i varselnett.