Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Norsk Wavin - Skjøtemuffe 75mm korrugert kabelrør. - 3042904

KopierKopier
Norsk Wavin - Skjøtemuffe 75mm korrugert kabelrør.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Svart

  • Indre diameter - 75 mm

  • Ytre diameter - 77 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525261917

Elnummer

2859181

Leverandørens varenummer

3042904

Typebeskrivelse

2859181

Farge:

Svart

Indre diameter:

75 mm

Ytre diameter:

77 mm

Skjøtemuffe til korrugerte og DVR kabelrør 75m. Muffen er PE og uten pakning. Skal det benyttes et tett system må det benyttes el.nr. 2857440.