Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Norsk Wavin - SKJØTEMUFFE DV 125MM - 3064660

KopierKopier
Norsk Wavin - SKJØTEMUFFE DV 125MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Svart

  • Indre diameter - 125 mm

  • Materialkvalitet - PE (Polyetylen)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525262112

Elnummer

2859130

Leverandørens varenummer

3064660

Typebeskrivelse

2859130

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Svart

Indre diameter:

125 mm

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Polert overflate:

nei

Skjøtemuffe til DV 125mm. El.nr. 2911334. Sort m/2 stk. pakkninger.

Norsk Wavin

Et Norsk Wavin-produkt

Oppdag Norsk Wavin-serien