Norsk Wavin - SKJØTEMUFFE PP 50MM - 3020673

KopierKopier
Norsk Wavin - SKJØTEMUFFE PP 50MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Material tilkobling 1 - Polypropylen

  • Modell / utførelse - 1-parts

  • Bøyevinkel - 0 °

  • Nominell diameter tilkobling 1 - DN 50

  • Tilkobling 1 - Muffe

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Kabelvern kanaler

EAN/GTIN

5907444311479

Elnummer

2860043

Leverandørens varenummer

3020673

Typebeskrivelse

2860043

Material tilkobling 1:

Polypropylen

Modell / utførelse:

1-parts

Bøyevinkel:

0 °

Nominell diameter tilkobling 1:

DN 50

Tilkobling 1:

Muffe

Materialkvalitet, tilkobling 1:

Andre

Overflatebeskyttelse tilkobling 1:

Ubehandlet

Overflatebehandling tilkobling 1:

Ubehandlet

Material tilkobling 2:

Polypropylen

Materialkvalitet,tilkobling 2:

Andre

Overflatebeskyttelse tilkobling 2:

Ubehandlet

Overflatebehandling tilkobling 2:

Ubehandlet

Form:

Rett

Bøyeradius:

0 mm

Overgang (Redus):

nei

Eksentrisk:

nei

Systemorientert:

Ja

Utvendig rørdiameter anslutning 1:

50 mm

Godstykkelse, tilkobling 1:

1,6 mm

Nominell diameter tilkobling 2:

DN 50

Utvendig rørdiameter tilkobling 2:

50 mm

Godstykkelse, tilkobling 2:

1,6 mm

Tilkobling 2:

Muffe

Tetningsmateriale:

TPE

Med innvending stoppkant:

nei

Lengde:

92 mm

Lengde på tilkobling 1:

45 mm

Lengde på tilkobling 2:

45 mm

Maksimalt driftstrykk ved 20 °C:

0 bar

Med pakninger:

Ja

Med avtappningsventil:

nei

Med avlufter:

nei

FM-kvalitetsmerke:

nei

LPCB-kvalitetsmerke:

nei

ULC-kvalitetsmerke:

nei

UL-kvalitetsmerke:

nei

Skjøtemuffe for glatte kabelrør i 50mm.