Norsk Wavin - SKJØTEMUFFE PP 75MM - 3020712

KopierKopier
Norsk Wavin - SKJØTEMUFFE PP 75MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Material tilkobling 1 - Polypropylen

  • Modell / utførelse - 1-parts

  • Bøyevinkel - 0 °

  • Nominell diameter tilkobling 1 - DN 75

  • Tilkobling 1 - Muffe

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525395537

Elnummer

2860044

Leverandørens varenummer

3020712

Typebeskrivelse

2860044

Material tilkobling 1:

Polypropylen

Modell / utførelse:

1-parts

Bøyevinkel:

0 °

Nominell diameter tilkobling 1:

DN 75

Tilkobling 1:

Muffe

Materialkvalitet, tilkobling 1:

PP-C

Overflatebeskyttelse tilkobling 1:

Ubehandlet

Overflatebehandling tilkobling 1:

Ubehandlet

Material tilkobling 2:

Polypropylen

Materialkvalitet,tilkobling 2:

PP-C

Overflatebeskyttelse tilkobling 2:

Ubehandlet

Overflatebehandling tilkobling 2:

Ubehandlet

Form:

Rett

Bøyeradius:

0 mm

Overgang (Redus):

nei

Eksentrisk:

nei

Systemorientert:

Ja

Utvendig rørdiameter anslutning 1:

88 mm

Godstykkelse, tilkobling 1:

2,6 mm

Nominell diameter tilkobling 2:

DN 75

Godstykkelse, tilkobling 2:

2,6 mm

Tilkobling 2:

Muffe

Tetningsmateriale:

TPE

Med innvending stoppkant:

Ja

Zeta-verdi:

0

Lengde:

106 mm

Lengde på tilkobling 1:

49 mm

Lengde på tilkobling 2:

49 mm

Nøkkelstørrelse mutter:

0 mm

Maksimalt driftstrykk ved 20 °C:

0,5 bar

Med pakninger:

Ja

Med avtappningsventil:

nei

Med avlufter:

nei

FM-kvalitetsmerke:

nei

LPCB-kvalitetsmerke:

nei

ULC-kvalitetsmerke:

nei

UL-kvalitetsmerke:

nei

Skjøtemuffe for glatte kabelrør i 75mm.