Norsk Wavin - Splitted rør 110/120mm gul - 3042649
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Gul
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 110 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5905668181571
Elnummer
2862646
Leverandørens varenummer
3042649
Typebeskrivelse
2862646
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
110 mm
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Ytre diameter:
122 mm
Splittet kabelrør Dy=120mm, Di=110mm. Røret er PE og kan benyttes som et reperasjonsrør til alle rør med Dy=120mm. Røret leveres i lengder på 3m.


