Norsk Wavin - Splitted rør 100/110mm gul - 3042641
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Gul
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5905668181526
Elnummer
2862514
Leverandørens varenummer
3042641
Typebeskrivelse
2862514
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
100 mm
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Ytre diameter:
110 mm
Splittet kabelrør Dy=110mm, Di=100mm. Røret er PE og kan benyttes som et reperasjonsrør til alle rør med Dy=110mm. Røret leveres i lengder på 3m.


