Norsk Wavin - SPLITTET RØR RØD 120MM - 3042647
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 110 mm
Materialkvalitet - PE (Polyetylen)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5905668184732
Elnummer
2859178
Leverandørens varenummer
3042647
Typebeskrivelse
2859178
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
110 mm
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Ytre diameter:
122 mm
Splittet kabelrør Dy=120mm, Di=110mm. Røret er PE og kan benyttes som et reperasjonsrør til allel rør med Dy=110mm. Røret leveres i lengder på 3m.


