Norsk Wavin - SPLITTET RØR 138/160 RØD - 3042653
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 141 mm
Materialkvalitet - PE (Polyetylen)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5905668184664
Elnummer
2857461
Leverandørens varenummer
3042653
Typebeskrivelse
2857461
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
141 mm
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Ytre diameter:
160 mm
Splittet kabelrør i PE Dy=160mm Di=138mm L=3m. Farge Rød.


