Norsk Wavin - Splittet rør 58/50mm rød à 5m - 3042628
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 50 mm
Materialkvalitet - PE (Polyetylen)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5905668181410
Elnummer
2862448
Leverandørens varenummer
3042628
Typebeskrivelse
2862448
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
50 mm
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Ytre diameter:
58 mm
Splittet kabelrør Dy=58mm, Di=50mm. Røret er PE og kan benyttes som et reperasjonsrør til alle rør med Dy=50mm. Røret leveres i lengder på 5m.


