Norsk Wavin - Ters glatte rør 110mm - 3062181

KopierKopier
Norsk Wavin - Ters glatte rør 110mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Material tilkobling 1 - Polypropylen

  • Nominell diameter tilkobling 1 - DN 110

  • Materialkvalitet, tilkobling 1 - PP-C

  • Overflatebeskyttelse tilkobling 1 - Ubehandlet

  • Overflatebehandling tilkobling 1 - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525159993

Elnummer

2862628

Leverandørens varenummer

3062181

Typebeskrivelse

2862628

Material tilkobling 1:

Polypropylen

Nominell diameter tilkobling 1:

DN 110

Materialkvalitet, tilkobling 1:

PP-C

Overflatebeskyttelse tilkobling 1:

Ubehandlet

Overflatebehandling tilkobling 1:

Ubehandlet

Systemorientert:

Ja

Utvendig rørdiameter anslutning 1:

123 mm

Godstykkelse, tilkobling 1:

6,5 mm

Lengde på tilkobling 1:

71 mm

Ringstivhetsklasse:

Andre

FM-kvalitetsmerke:

nei

UL-kvalitetsmerke:

nei

ULC-kvalitetsmerke:

nei

LPCB-kvalitetsmerke:

nei

Ters til glatte kabelrør 110mm