Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Norsk Wavin - Ters glatte rør 125mm - 3043956

KopierKopier
Norsk Wavin - Ters glatte rør 125mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Material tilkobling 1 - Polypropylen

  • Nominell diameter tilkobling 1 - Andre

  • Tilkobling 1 - Glideende

  • Med avlufter - nei

  • Materialkvalitet, tilkobling 1 - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525280642

Elnummer

2862629

Leverandørens varenummer

3043956

Typebeskrivelse

2862629

Material tilkobling 1:

Polypropylen

Nominell diameter tilkobling 1:

Andre

Tilkobling 1:

Glideende

Med avlufter:

nei

Materialkvalitet, tilkobling 1:

Andre

Overflatebeskyttelse tilkobling 1:

Ubehandlet

Overflatebehandling tilkobling 1:

Ubehandlet

Systemorientert:

Ja

Utvendig rørdiameter anslutning 1:

125 mm

Godstykkelse, tilkobling 1:

3,9 mm

Maksimalt driftstrykk ved 20 °C:

0 bar

Lengde på tilkobling 1:

61 mm

Byggelengde, tilkobling 1:

61 mm

Ringstivhetsklasse:

Andre

Med pakninger:

nei

Med avtappningsventil:

nei

Plugget/Lukket:

nei

FM-kvalitetsmerke:

nei

UL-kvalitetsmerke:

nei

ULC-kvalitetsmerke:

nei

LPCB-kvalitetsmerke:

nei

Ters til glatte kabelrør 125mm