Norsk Wavin - Ters glatte rør 50mm - 3020685
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Material tilkobling 1 - Polypropylen
Nominell diameter tilkobling 1 - DN 50
Tilkobling 1 - Andre
Med avlufter - nei
Materialkvalitet, tilkobling 1 - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5907444008539
Elnummer
2862626
Leverandørens varenummer
3020685
Typebeskrivelse
2862626
Material tilkobling 1:
Polypropylen
Nominell diameter tilkobling 1:
DN 50
Tilkobling 1:
Andre
Med avlufter:
nei
Materialkvalitet, tilkobling 1:
Andre
Overflatebeskyttelse tilkobling 1:
Ubehandlet
Overflatebehandling tilkobling 1:
Ubehandlet
Systemorientert:
Ja
Utvendig rørdiameter anslutning 1:
50 mm
Godstykkelse, tilkobling 1:
1,8 mm
Maksimalt driftstrykk ved 20 °C:
0 bar
Lengde på tilkobling 1:
52 mm
Byggelengde, tilkobling 1:
52 mm
Ringstivhetsklasse:
Andre
Med pakninger:
nei
Med avtappningsventil:
nei
Plugget/Lukket:
Ja
FM-kvalitetsmerke:
nei
UL-kvalitetsmerke:
nei
ULC-kvalitetsmerke:
nei
LPCB-kvalitetsmerke:
nei


