Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Norsk Wavin - TROMPETMUFFE 110MM - 4056097

KopierKopier
Norsk Wavin - TROMPETMUFFE 110MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Svart

  • Indre diameter - 84 mm

  • Ytre diameter - 183 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708525316587

Elnummer

2811498

Leverandørens varenummer

4056097

Typebeskrivelse

2811498

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Svart

Indre diameter:

84 mm

Ytre diameter:

183 mm

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Polert overflate:

nei

Trompetmuffe 110mm sort. Beskytter kabel ved intrekking av kabel i 110mm kabelrør.