Norsk Wavin - VARSELNETT M/TRÅD ORANGE - 3063730
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Tekst / symbol
Farge - Oransje
Lengde - 300 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier - Ja
Detektbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5708525258375
Elnummer
2860022
Leverandørens varenummer
3063730
Typebeskrivelse
2860022
Påtrykt:
Tekst / symbol
Farge:
Oransje
Lengde:
300 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
Detektbar:
Ja
Bredde:
200 mm
Varselnett B=20cm ruller à 300m med søketråd. Farge Orange. Varselnett benyttes for å redusere graveskader på kabel. Varselnette legges øverst i grøft, ca 10cm under topp overdekkning. Varselnettet er produsert i PP. Søketråden er i rustfritt stål med en tynn plastkappe.


