Norsk Wavin - VARSELNETT M/TRÅD RØD 10CM - 3063722
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Tekst / symbol
Farge - Rød
Lengde - 500 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier - Ja
Detektbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5708525258337
Elnummer
2859159
Leverandørens varenummer
3063722
Typebeskrivelse
2859159
Påtrykt:
Tekst / symbol
Farge:
Rød
Lengde:
500 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
Detektbar:
Ja
Bredde:
100 mm
Varselnett B=10cm ruller à 500m med søketråd. Farge Rød. Merket "Obs! Kable" Varselnett benyttes for å redusere graveskader på kabel. Varselnettet legges øverst i grøft, ca 10cm under topp overdekkning. Varselnettet er produsert i PP. Søketråden er i rustfritt stål med en tynn plastkappe.


