Norsk Wavin - VARSELNETT M/TRÅD RØD 20CM - 3063720
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Tekst / symbol
Farge - Rød
Lengde - 300 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier - Ja
Detektbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5708525258313
Elnummer
2859158
Leverandørens varenummer
3063720
Typebeskrivelse
2859158
Påtrykt:
Tekst / symbol
Farge:
Rød
Lengde:
300 m
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
Detektbar:
Ja
Bredde:
200 mm
Varselnett B=20cm ruller à 300m med søketråd. Farge Rød. Merket med "Obs! Kabel" Varselnett benyttes for å redusere graveskader på kabel. Varselnettet legges øverst i grøft, ca 10cm under topp overdekkning. Varselnettet er produsert i PP. Søketråden er i rustfritt stål med en tynn plastkappe.


